カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から5日以内出荷質量(g)1070種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン/ブラック材質(握り)ポリアミド、ブラック
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
ライン型ウィンドー LE
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷はめ込み取付け形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
ボールプランジャー BSU
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
プレッシャーキャップ PR
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
フルートノブ(メネジ) FTK
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷腐食に強いステンレス製もご用意材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
フィックスドレバー FLS
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。付属品六角穴付き止めネジ形状L型材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー質量(g)225種類フィックスドレバー取付部角穴
ファイブロブノブ FK
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
ピンロックヒンジ PLH302
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ヒンジ部は180°回転します。材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
ピラーグリップ VD-PGPA
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
ピラーグリップ MD-PGPA
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~110ねじ寸法M10×1.5
バルブキャップ VL
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から3日以内出荷排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
ナールドノブ(オネジ) KS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個3日以内出荷質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
トルクリミットトライアングルノブ TLTK
イマオコーポレーション¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から3日以内出荷設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
トライアングルノブ VD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
トライアングルノブ MD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
タップドロブノブ TLK
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷質量(g)90取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM12×1.75材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ダイアルインジケーターノブ D38
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター D-L
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
スリーロブノブ TK
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
スプリングプランジャー ZN
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個3日以内出荷材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン寸法M(mm)M 4×0.7耐熱温度(℃)90材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6適合レンチPW4荷重(最小~最大)(N)2~ 7
ステンレスクロスノブ CK-SUS
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
スター型ウィンドー FE
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷ネジ込み取付け形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ショートプランジャー ZSP-SUS
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個5日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKF
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部メネジ許容荷重(N)195
オイルプラグ PO
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN
イマオコーポレーション¥239税込¥2631個翌々日出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個翌々日出荷から4日以内出荷異物混入対策に適した製品です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)