カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品
特価

角パイプ用 エンドキャップ(調整型)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
PW スプリングプランジャー専用レンチ
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
ストレートタイトナー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。種類ローラー仕様中荷重
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から11日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応