4,605件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール スクリュー イマオコーポレーション

    ボール スクリュー

    イマオコーポレーション
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
  • オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーション

    オートリターン スプリング ヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールクランパー イマオコーポレーション

    ホールクランパー

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。
    用途ホルダー交換材質(本体)SUS303材質(ナット)SUS303
  • シャフトジョイント イマオコーポレーション

    シャフトジョイント

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    90度ひねるだけで着脱が可能です。別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
    用途かさ上げスペーサーの交換。仕様イマオ シャフトジョイントトラスコ品番828-6151材質(本体)S45C質量(g)25材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(シャフト)S45Cクランプ力(N)302018年トラスコ掲載ページ2 0371表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(ボールインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ワンウェイクランパー用スペーサー。材質(スペーサ)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 立型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    立型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
  • 安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    安全 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    709税込780
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • テーパーブッシュ イマオコーポレーション

    テーパーブッシュ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)S45C
  • スラストパッド(Tバーノブ用) イマオコーポレーション

    スラストパッド(Tバーノブ用)

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUM22L硬度HRC52~58材質(スナップリング)SUS301表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS304
  • コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーション

    コンパクトサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
  • エアナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    エアナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 丸ベルトローラー イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
    使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • ボールインキャッチャー イマオコーポレーション

    ボールインキャッチャー

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)30材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
  • トップチェーンレール イマオコーポレーション

    トップチェーンレール

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)500色(本体)ホワイト
  • チェーン用ローラー イマオコーポレーション

    チェーン用ローラー

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
  • スチールローラー イマオコーポレーション

    スチールローラー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ガイドローラーブラケット イマオコーポレーション

    ガイドローラーブラケット

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラー材質(ピン)SUS303
  • ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • エンプラ ラッチ イマオコーポレーション

    エンプラ ラッチ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
    付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーション

    エルゴ 回転ボールグリップ ソフト

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • K型ガイドレール イマオコーポレーション

    K型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2質量(g/m)220
  • C675型ガイドレール イマオコーポレーション

    C675型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)2寸法A(mm)75.5寸法B(mm)65寸法W(mm)85質量(g/m)545
  • ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーション

    ELESA ツインスポークハンドル

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり