カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

安全アジャストT型ハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から7日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。種類クランプレバー歯数12
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
EFTH エンプラフラットヒンジ
イマオコーポレーション¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
LK ロッキングキー(メネジ)
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個4日以内出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SH スピードハンドル
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
カムスクリュー
イマオコーポレーション¥839~税込¥923~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
スイングクランプ(クサビロックタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
ワンウェイクランパー ミニ
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個欠品中ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-16001
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35~50質量(g)53タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C16.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20