特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,569件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    SDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • MWL・WGL キー イマオコーポレーション

    MWL・WGL キー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーション

    CA-187・CA-205 キャリアハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)300
  • EWH エルゴウイングハンドル イマオコーポレーション

    EWH エルゴウイングハンドル

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)26
  • ESH エルゴセーフティハンドル イマオコーポレーション

    ESH エルゴセーフティハンドル

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)33
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
  • TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    TL-N テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ
  • SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーション

    SRG-S ステンレス回転握り(小型)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSB-A リミットスイッチブラケット イマオコーポレーション

    LSB-A リミットスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーション

    THP タップ穴保護プラグ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • SW-02 ショルダーボルト イマオコーポレーション

    SW-02 ショルダーボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    寸法C(mm)6
  • BJ750-N ナールドナット イマオコーポレーション

    BJ750-N ナールドナット

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ742 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742 球面座金

    イマオコーポレーション
    519税込571
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーション

    BJ331 ミニジャッキ

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ763 レストボタン イマオコーポレーション

    BJ763 レストボタン

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション

    ECL・ECLN カムレバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
  • BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ153 溝付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション

    CP112 クランプポスト用Vパッド

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • QLSL レバー イマオコーポレーション

    QLSL レバー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • UB ウレタン付きボルト イマオコーポレーション

    UB ウレタン付きボルト

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • ARR36 アルミローラスライドレール イマオコーポレーション

    ARR36 アルミローラスライドレール

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
    材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-