カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ミトロイ(水戸工機)のすべての商品

ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本組)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法L(mm)58差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
グリップテープ 薄手タイプ
ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状4角寸法L(mm)69差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
ユニバーサルソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
ヘクスロックソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用寸法L(mm)53寸法l(mm)7
レースウェイ用ソケットロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用仕様充電式インパクトドライバー専用トラスコ品番858-7519材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)全長(mm)127質量(g)83タイプ六面カットタイプ軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)19.9深さ(mm)(ナット受部)75
マイクロニッパー
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)。ストッパーネジ付で刃開き調整可能。バネ付で繰り返し作業に最適用途弱電関係での細線・銅線切断用質量(g)70寸法L(mm)127呼び寸法(mm)125寸法a(mm)12.8寸法E(mm)50寸法l(mm)13.8寸法T(mm)6.5切断能力(Φmm) 軟線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.6
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ピーコン用刃付ソケット
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します用途セメント付きピーコン外しに仕様インパクトドライバー対応質量(g)73寸法L(mm)95寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法l1(mm)15寸法l2(mm)50
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5本)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ユニバーサル板ラチェットレンチ
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応