カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ミトロイ(水戸工機)のすべての商品
特価

インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法L(mm)86差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷寸法L(mm)100差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19
レースウェイ用ビットソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)20
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード
ミトロイ(水戸工機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
エアーチューブリムーバー グリップなし
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能寸法L(mm)81寸法D1(mm)20寸法T(mm)30
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から25日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250首振角度(°)30
ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)17寸法L(mm)35差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
型枠用ソケット IB用
ミトロイ(水戸工機)¥879税込¥9671個当日出荷IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす用途IBフォームタイ取付・取外し用仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法L(mm)66寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用