474件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スライドラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法L(mm)350~560寸法H(mm)32.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    7日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)200質量(g)160寸法H(mm)32.8サイズ(inch)200寸法D(Φmm)10
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    歯数20寸法L(mm)175差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(Φmm)35寸法T(mm)13.7
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]ソケット形状12角
  • エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    7日以内出荷
    寸法d(mm)8差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)12
  • ビットホルダーソケット ミトロイ(水戸工機)

    ビットホルダーソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    質量(g)17寸法L(mm)35差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
  • アダプター ミトロイ(水戸工機)

    アダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)13寸法L(mm)21.7差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8]寸法D2(Φmm)12
  • スペアソケット ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状8角寸法L(mm)22差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    電動ドリル用 エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    先端に各種ビット取付け可能。
    仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-
  • ユニバーサルビットソケットセット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケットセット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(4本)ほか
    7日以内出荷
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150
  • ヘックスソケット(パワータイプ) メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ) メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用セット内容(mm)ヘックスソケット(mm)5/6/8/10/12/14/17 ドライバービットソケット(42BHT・47BHT)エクステンションバー(4EX150A)ラチェットハンドル(4RH250)クロスバー(4CB250)質量(kg)2.6ケース寸法(mm)270X155X42
  • ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケットロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150
  • ドライバービットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ドライバービットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法L(mm)52寸法D(Φmm)19寸法l(mm)24
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(7本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
    セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
  • エンビ管カッター ミトロイ(水戸工機)

    エンビ管カッター

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
    用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
  • 両スライドラックレンチ ミトロイ(水戸工機)

    両スライドラックレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    全長(mm)169質量(g)290
  • 同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ(水戸工機)

    同軸ケーブル用ストリッパー

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
    適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
  • ポケループ(スマホ用プレート付) スモーク ミトロイ(水戸工機)

    ポケループ(スマホ用プレート付) スモーク

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    軽量物の落下防止補助として使用できます。
    長さ(mm)220~900色スモークワイヤー径(Φmm)0.6コード径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセットメタルケースセットmm ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセットメタルケースセットmm

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    差込角9.5mm用です。
    用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5内容【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJソケット内容(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
  • ”ラックレンチ” ミトロイ(水戸工機)

    ”ラックレンチ”

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
    用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
  • 軸交換用ビット ミトロイ(水戸工機)

    軸交換用ビット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    2本セット
    用途インパクトドイラバ40V対応全長(mm)65質量(g)16差込角(mm)6.35軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸交換 趙耐久 ビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    軸交換 趙耐久 ビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸が折れてもスムーズな軸交換可能
    用途インパクトドイラバ40V対応差込角(mm)6.35寸法D2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットスルーソケットアダプター 電動用 ミトロイ(水戸工機)

    ビットスルーソケットアダプター 電動用

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
    用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
  • 軽天Wソケット ミトロイ(水戸工機)

    軽天Wソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
    用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35
  • 1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1866セット内容405HTL、406HTL、408HTL、410HTL、412HTL、414HTL、417HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0388セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1868セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0377セット内容303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL、310HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
  • 3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1869セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
  • 1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点 ミトロイ(水戸工機)

    1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0372セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
  • ヘックスソケット セット ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット セット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • 全ネジソケットアダプター ミトロイ(水戸工機)

    全ネジソケットアダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
    用途全ネジボルトW3/8専用トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110差込角(mm)17外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。付属品ピン・リング材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染寸法(mm)四角部:19全長(mm)60質量(g)145差込角(mm)12.7適合タップM33
  • 工具接続ワイヤー強力タイプ ミトロイ(水戸工機)

    工具接続ワイヤー強力タイプ

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
    用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番828-0183質量(g)4芯径(mm)1.2コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2