カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ミトロイ(水戸工機)のすべての商品

ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)17寸法L(mm)35差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
型枠用ソケット IB用
ミトロイ(水戸工機)¥879税込¥9671個当日出荷IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす用途IBフォームタイ取付・取外し用仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法L(mm)66寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4寸法D2(Φmm)54
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷寸法L(mm)100差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
ミトロイ(水戸工機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷本体の長さが同じため高爪交換に大変便利形状L型タイプ両ロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ハンディーモールカッター
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷軸が折れてもスムーズな軸交換可能用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)¥569~税込¥626~1本当日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差込角12.7mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
レースウェイ用ソケットロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用仕様充電式インパクトドライバー専用トラスコ品番858-7519材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)全長(mm)127質量(g)83タイプ六面カットタイプ軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)19.9深さ(mm)(ナット受部)75
工具接続ワイヤー ロング
ミトロイ(水戸工機)¥239税込¥2631本当日出荷ナイロンコートワイヤーで抜群の強度です。用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番817-5120材質ステンレス、止め部:真鍮質量(g)4芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1.0最大使用荷重(kg)1
両用スナップリングプライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷軸用・穴用が一本で可能質量(g)85寸法L(mm)143呼び寸法(mm)145寸法a(mm)80寸法t(mm)1.1寸法E(mm)95寸法e(mm)42寸法T(mm)9使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D(Φmm)38
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2質量(g)76寸法L(mm)49.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(Φmm)24寸法D2(Φmm)22寸法l(mm)31.8首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(Φmm)19
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581本7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)19
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から7日以内出荷形状12角寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]ソケット形状12角
電動ドリル用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷先端に各種ビット取付け可能。仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-