カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ミトロイ(水戸工機)のすべての商品

折りたたみホローレンチ セット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981セット(6本組)当日出荷握りやすく締めやすい。レンチ交換が簡単セット内容(inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16形状ナイフ型質量(g)248タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格インチ
レースウェイ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷全方向挿入可で作業効率大幅アップです。レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。対象深さは45mmまでです。13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)トラスコ品番714-6464材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92対辺寸法(mm)17深さ(mm)対象物:45軸(mm)6.35
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
折りたたみホローレンチセット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷コンパクトで使いやすい6本組です。握りやすく締めやすい。収納状態から任意の角度に引き出すことができるので作業効率アップします。用途各種六角穴付ボルトなどの締め、ゆるめ用トラスコ品番411-8228セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)
L型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組
ミトロイ(水戸工機)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9993セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
1/2 ヘックスソケット ボールポイント ロング ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0381セット内容405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥6,898税込¥7,5881セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1867セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
セーフティーループ(からみ防止タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
工具接続ワーヤー強力タイプ
ミトロイ(水戸工機)¥349税込¥3841個当日出荷ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番828-0182質量(g)6芯径(mm)1.2コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)寸法L(mm)262呼び寸法(mm)250寸法a(mm)56.5寸法E(mm)34寸法T(mm)10切断能力(Φmm) 軟線3くわえられる加工物寸法(mm)47口幅調節5段階
シンノーズプライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能質量(g)255寸法L(mm)205呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
インパクトレンチ用 アダプター
ミトロイ(水戸工機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1質量(kg)2寸法L(mm)98差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1]寸法D(Φmm)80
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1形状4角寸法L(mm)76差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)250寸法D2(Φmm)19
スライドラチェットハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法L(mm)350~560寸法H(mm)32.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16