5ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
390件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリル(刃先) ミヤナガ超硬ステップドリル(刃先)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
FRP用センタードリル ミヤナガFRP用センタードリルミヤナガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ITダイヤドリルボディ ミヤナガITダイヤドリルボディミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
集塵Sシャンク ミヤナガ集塵Sシャンクミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガデルタゴンメタルボーラー200ALミヤナガ
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷
小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
センターピン ミヤナガセンターピンミヤナガ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ集塵LシャンクSDSプラス ポリクイックミヤナガ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガデルタゴンビット SDSプラスミヤナガ
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数3
メタルボーラー MINI ミヤナガメタルボーラー MINIミヤナガ
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合材鋼板・ステンレス板など
S-LOCKホールソー578 バス用セット ミヤナガS-LOCKホールソー578 バス用セットミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。
用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。トラスコ品番153-6961セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチシャンク形状SDSプラス有効長(ふところ深さ)(mm)24シャンク径(mm)SDSプラス刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 集塵シャンク ミヤナガポリクリックシリーズ 集塵シャンクミヤナガ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
穴あけ時の粉塵の飛散を防止
トラスコ品番162-4777
DLストップビットロングS ミヤナガDLストップビットロングSミヤナガ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5
セメントパネル用ドリル ミヤナガセメントパネル用ドリルミヤナガ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください)全長(mm)120タイプ乾式有効長(mm)70チャック寸法(mm)10
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用ガイドバー ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用ガイドバーミヤナガ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番246-1641アズワン品番65-2068-42
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリルミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1ミヤナガ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
アクアショット ミヤナガアクアショットミヤナガ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
エスロックホールソー578P ミヤナガエスロックホールソー578Pミヤナガ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S-LOCKダウンライト用セット ミヤナガS-LOCKダウンライト用セットミヤナガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート
S-LOCKダウンライト用 ミヤナガS-LOCKダウンライト用ミヤナガ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドライバー
ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク)ミヤナガ
999税込1,099
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃数3
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
S-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mm ミヤナガS-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mmミヤナガ(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
仕様エスロック578用トラスコ品番811-4487
S-LOCKシャンク578(CD付) ミヤナガS-LOCKシャンク578(CD付)ミヤナガ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様10mmストレートシャンクトラスコ品番811-4895
S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガS-LOCK DLコア(コアのみ)ミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から15日以内出荷
578PBOXキット ミヤナガ578PBOXキットミヤナガ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
デルタゴンSDS 33本パック ミヤナガデルタゴンSDS 33本パックミヤナガ
24,980税込27,478
1組(33本)
当日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm ミヤナガデルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mmミヤナガ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃先径(Φmm)32全長(mm)420有効長(mm)300仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6
SDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプ ミヤナガSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプミヤナガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合3030用適合ねじ径(M)(mm)10適合ねじ径(inch)W3/8
集塵パッド用プレート80 ミヤナガ集塵パッド用プレート80ミヤナガ
679税込747
1個
当日出荷
材質樹脂製適合使用ドリル径:80mm以下トラスコ品番811-5017
ハイブリット/PCハイスイBOXキット ミヤナガハイブリット/PCハイスイBOXキットミヤナガ
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
ガイドプレート/PCコンポジット ミヤナガガイドプレート/PCコンポジットミヤナガ
299税込329
1個
4日以内出荷
DLコア充電シャンク ミヤナガDLコア充電シャンクミヤナガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081