絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
392件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプ ミヤナガSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプミヤナガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合3030用適合ねじ径(M)(mm)10適合ねじ径(inch)W3/8
DLSDSネジ 3本パック ミヤナガDLSDSネジ 3本パックミヤナガ
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
集塵パッド用プレートV ミヤナガ集塵パッド用プレートVミヤナガ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ゴム製適合使用ドリル径:165mm以下トラスコ品番811-4887
集塵パッド用プレートL ミヤナガ集塵パッド用プレートLミヤナガ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質ゴム製適合使用ドリル径:220mm以下トラスコ品番811-4886
ポリクリック拡径シャンク 250mm ミヤナガポリクリック拡径シャンク 250mmミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドライモンドコアSDSロング ミヤナガドライモンドコアSDSロングミヤナガ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
有効長(mm)220
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
有効長(mm)40
DLコアBOXキット ミヤナガDLコアBOXキットミヤナガ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
コンクリート用振動ドリル(Sドリル) ミヤナガコンクリート用振動ドリル(Sドリル)ミヤナガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状
用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
デルタゴンHEXビット ミヤナガデルタゴンHEXビットミヤナガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)ミヤナガ
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷から15日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) ミヤナガタイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)ミヤナガ
999税込1,099
1本
当日出荷
充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65全長(mm)110トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途Φ25~38用※有効長170mm用適合Φ22~45mm用(有効長170mm用)
ミストダイヤ簡易湿式セット ミヤナガミストダイヤ簡易湿式セットミヤナガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
コッター ミヤナガコッターミヤナガ
619税込681
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガテーパーアダブター(SDS-msx)ミヤナガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ITダイヤドリルボディ ミヤナガITダイヤドリルボディミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(セット)ミヤナガ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
デルタゴンメタルボーラー ミヤナガデルタゴンメタルボーラーミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
デルタゴンメタルボーラー ミヤナガデルタゴンメタルボーラーミヤナガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
コア3兄弟BOXキット ミヤナガコア3兄弟BOXキットミヤナガ
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
エアコン工事に最適な(Φ65)をコンパクトなボックスに収納しました。
刃径(Φmm)65シャンク形状ストレート
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(平面タイプ)ミヤナガ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15取付穴径(Φmm)15粒度#30仕様乾式適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
SDS-maxビット/コールドチゼル ミヤナガSDS-maxビット/コールドチゼルミヤナガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。全長L(mm)280適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
シャンクアッセンブリー(センターピン付) ミヤナガシャンクアッセンブリー(センターピン付)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用その他Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。付属品オイラー、塩ビホース
超硬ホールソー278 充電ドライバー用アダプター ミヤナガ超硬ホールソー278 充電ドライバー用アダプターミヤナガ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ集塵LシャンクSDSプラス ポリクイックミヤナガ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
切粉押出し棒 ミヤナガ切粉押出し棒ミヤナガ
669税込736
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー 750S ミヤナガメタルボーラー 750Sミヤナガ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
有効長(mm)75シャンク径(mm)32適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
深穴ホルソー (PC) ミヤナガ深穴ホルソー (PC)ミヤナガ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
S-LOCKSDSシャンク578(CD付) ミヤナガS-LOCKSDSシャンク578(CD付)ミヤナガ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用)トラスコ品番811-4896
ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピンミヤナガ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガドライモンドコアドリル ポリカッターミヤナガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用ミヤナガ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。トラスコ品番423-4082有効長(mm)130刃厚(mm)2.5刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応