絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
392件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガポリクリックシリーズ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番423-4095材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ有効長(mm)150刃厚(mm)3.8シャンク形状SDSプラス刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
S-LOCKホールソー578 バス用セット ミヤナガS-LOCKホールソー578 バス用セットミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。
用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。トラスコ品番153-6961セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチシャンク形状SDSプラス有効長(ふところ深さ)(mm)24シャンク径(mm)SDSプラス刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピンミヤナガ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です
仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
デルタゴンビットSDS5本 ミヤナガデルタゴンビットSDS5本ミヤナガ
4,498税込4,948
1個(5本)
翌々日出荷
3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
DLストップビットロングS ミヤナガDLストップビットロングSミヤナガ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5
セメントパネル用ドリル ミヤナガセメントパネル用ドリルミヤナガ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押し出し成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけができます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。
用途押し出し形成セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用)全長(mm)120有効長(mm)70チャック寸法(mm)10刃先(mm)径:13.5
クールダイヤ 20.0 ミヤナガクールダイヤ 20.0ミヤナガ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
メタルボーラーミニ カッター ミヤナガメタルボーラーミニ カッターミヤナガ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)ミヤナガ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステップドリル 止めねじ ミヤナガ超硬ステップドリル 止めねじミヤナガ
18税込20
1個
当日出荷
トラスコ品番162-3209サイズM6×10RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスシャンク ミヤナガSDSプラスシャンクミヤナガ
6,498税込7,148
1本
当日出荷
特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。
用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。トラスコ品番138-2025適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)320有効長(mm)150シャンク形状SDSプラス刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵用延長ホース3M ミヤナガ吸塵用延長ホース3Mミヤナガ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。
用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。トラスコ品番567-2285内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30RoHS指令(10物質対応)対応
ホ-ルソー378 ポリカッター ミヤナガホ-ルソー378 ポリカッターミヤナガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル ミヤナガガルバウッドコアドリルミヤナガ
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2ミヤナガ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1ミヤナガ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”ミヤナガ
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
トラスコ品番161-8506アズワン品番64-8485-13
MB アルミBOXキット ミヤナガMB アルミBOXキットミヤナガ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
DLMB アルミBOXキット ミヤナガDLMB アルミBOXキットミヤナガ
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1ミヤナガ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
デルタゴンストップビット ミヤナガデルタゴンストップビットミヤナガ
91税込100
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミストダイヤドリル ミヤナガミストダイヤドリルミヤナガ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
水量調整バルブ ミヤナガ水量調整バルブミヤナガ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
DLコア ミヤナガDLコアミヤナガ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
エスロックホールソー シャンク ミヤナガエスロックホールソー シャンクミヤナガ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様エスロックシャンクに取り付けて使用
エスロックホールソー578P ミヤナガエスロックホールソー578Pミヤナガ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
デルタゴンビット六角軸 ミヤナガデルタゴンビット六角軸ミヤナガ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
デルタゴンビット ミヤナガデルタゴンビットミヤナガ
899税込989
1個
3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
ハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ) ミヤナガハイブリットコア/ポリカッターΦ48(刃のみ)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
刃径(mm)48有効長(mm)50トラスコ品番796-7365適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)166適合電動機電気ドリル(回転専用)
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0 ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0ミヤナガ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃径(mm)7.0トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8
S-LOCKダウンライト用セット ミヤナガS-LOCKダウンライト用セットミヤナガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート
S-LOCKダウンライト用SDSセット ミヤナガS-LOCKダウンライト用SDSセットミヤナガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径SDSプラス
S-LOCKダウンライト用 ミヤナガS-LOCKダウンライト用ミヤナガ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27
S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ) ミヤナガS-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)ミヤナガ
8,198税込9,018
1本
5日以内出荷
刃径(mm)60有効長(mm)35トラスコ品番796-7942材質刃部:超硬チップ質量(g)232刃厚(mm)3.2
メタルボーラーミニカッター Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニカッター Φ12.0ミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0ミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ) ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ)ミヤナガ
4,798税込5,278
1組
当日出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄などトラスコ品番487-1774質量(g)200
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (プラマス用)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)