16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.42 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)104 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.19 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法L(mm)74 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)23.5 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)16
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.87 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)124 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)54
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)1.26 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)61
1個
40,980 税込45,078
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.41 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)178 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)137
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.14 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法L(mm)96 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)31 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)12
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.02 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)39.5 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)108
1個
45,980 税込50,578
29日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.61 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)158 寸法F(mm)54 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)52 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)44
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)1.35 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)39.5 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)78
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)3.49 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])730 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)78
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.28 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)115 寸法F(mm)41 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)23.5 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法I(mm)37 スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)24
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.1 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ