絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管端キャップ 未来工業

    管端キャップ

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
  • ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( ワイドタイプ)

    未来工業
    889税込978
    1本
    当日出荷
    従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業

    ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45

    未来工業
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
  • 引込みカバーフード 未来工業

    引込みカバーフード

    未来工業(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
    付属品ステンレス製ビス3本付
  • ジョイントパックン(縦型) 未来工業

    ジョイントパックン(縦型)

    未来工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
  • ジョイントボール 未来工業

    ジョイントボール

    未来工業
    739税込813
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業

    パックンフレキ(ナイロンタイプ)

    未来工業
    27,980税込30,778
    1巻
    翌日出荷
    ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
  • パワーバンド用止め具 未来工業

    パワーバンド用止め具

    未来工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(25個)
    欠品中
    パワーバンドを固定する場合に使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • ボルトクリップ (ボックス用) 未来工業

    ボルトクリップ (ボックス用)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(20個)
    翌日出荷
    3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
    付属品タッピンねじ付適合樹脂ボックス・鉄ボックス
  • 曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用 未来工業

    曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用

    未来工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    グレー
  • エポキシパテL 未来工業

    エポキシパテL

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
    付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
  • ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    399税込439
    1セットほか
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
  • アダプタージョイント 未来工業

    アダプタージョイント

    未来工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
  • カラーバンド 未来工業

    カラーバンド

    未来工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(mm)300バンド幅(mm)25
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
  • マグアッター(磁石探知機) 未来工業

    マグアッター(磁石探知機)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
    適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
  • マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 未来工業

    マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)

    未来工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
    適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1電源単4乾電池3本(電池別売)ディスプレイ音、光オートパワーオフ約1分半感度調整なし検知距離(mm)~40
  • トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業

    トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
    適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
  • キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業

    キリマワシ(FEP用)替刃

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合替刃種類替刃
  • キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース付

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
  • 給水栓用ボックス 未来工業

    給水栓用ボックス

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
    ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
  • Eモール付属品4号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品4号(入ズミ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品3号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品3号(入ズミ)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品2号ストレート 未来工業

    Eモール付属品2号ストレート

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート
  • Eモール付属品2号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品2号(入ズミ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品2号(曲ガリ) 未来工業

    Eモール付属品2号(曲ガリ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状曲ガリ
  • Eモール付属品1号ストレート 未来工業

    Eモール付属品1号ストレート

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート
  • Eモール付属品1号(出ズミ) 未来工業

    Eモール付属品1号(出ズミ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状出ズミ
  • Eモール付属品1号(曲ガリ) 未来工業

    Eモール付属品1号(曲ガリ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状曲ガリ
  • Eモール1号(ブラック) 未来工業

    Eモール1号(ブラック)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番850-1372材質プラスチック(AES)規格1号
  • J管エルボ(45°) 未来工業

    J管エルボ(45°)

    未来工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。 高耐候性 耐衝撃性樹脂
    形状エルボ45°
  • WB取付ステー(仮設用) 未来工業

    WB取付ステー(仮設用)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製
  • プラモール(中仕切付) 未来工業

    プラモール(中仕切付)

    未来工業
    459税込505
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業(1件のレビュー)
    51税込56
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業

    TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

    未来工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TLチューブの波付タイプです。
    長さ(m)50
  • パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス) 未来工業

    パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス)

    未来工業(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最少必要な壁裏空間(mm)39適合壁厚(mm)7~29
  • 通信線ステップル(スクリュー釘付) 未来工業

    通信線ステップル(スクリュー釘付)

    未来工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
    寸法B(mm)7
  • ステンレス片サドル(同軸ケーブル用) 未来工業

    ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
  • VV-F鉄サドル 未来工業

    VV-F鉄サドル

    未来工業
    179税込197
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5
  • ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業

    ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ

    未来工業
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5