カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
パイプフード (通気口)
未来工業¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。適合VP管(50)、VU管(50)材質自己消火性樹脂製色ベージュ
ミラクルパットR (穴埋め補助部材)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)翌日出荷天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。 数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。 ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。 折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。タイプ定形
消音バッチリシート 90°エルボ用
未来工業¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 45°エルボ用
未来工業¥579~税込¥637~1個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート フリータイプ(1m角)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。適合サイズ1m×1m
OAフロアコンセント
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
ケーブルテープ( ケーブル径調整用テープ)
未来工業¥509税込¥5601個翌日出荷キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。規格1mm(厚み)×19mm(巾)×1m(長さ)
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
ミラックハンガーステンレス仕様
未来工業¥659~税込¥725~1個翌日出荷から翌々日出荷リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。高さ(mm)30
ミラックハンガー( 薄型)キャップ
未来工業¥899税込¥9891セット(20個)当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。材質樹脂製
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥499税込¥5491個当日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
換気扇固定台座
未来工業¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌日出荷壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。材質樹脂製色ミルキーホワイト
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス
未来工業¥429税込¥4721パック翌日出荷冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。種類ダクト
サイドボックス
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。仕様化粧シート付色ミルキーホワイト色