絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
    厚さ(mm)20迄
  • ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
    寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
    寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
    寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。
    寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
  • 換気扇固定台座 未来工業

    換気扇固定台座

    未来工業
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業

    パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付

    未来工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
    付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
  • 固定ブロック端末カバー 未来工業

    固定ブロック端末カバー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
    材質プラスチック
  • 保温材付エルボ 未来工業

    保温材付エルボ

    未来工業
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)10
  • ドレンパイプ付属品 エルボ45° 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ45°

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミルキーホワイト
  • ダクトエンド 未来工業

    ダクトエンド

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    ダクトの端末に使用します。
    種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26
  • ダクト曲ガリ 未来工業

    ダクト曲ガリ

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    種類ダクト寸法R(mm)35
  • ダクト出ズミ 未来工業

    ダクト出ズミ

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    種類ダクト
  • スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス 未来工業

    スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス

    未来工業
    429税込472
    1パック
    翌日出荷
    冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
    種類ダクト
  • ウォールカバー (ミニタイプ) 未来工業

    ウォールカバー (ミニタイプ)

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    壁からの冷媒管引き出し口に使用します。 室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。
    種類ダクト規格70型
  • 異径ソケット 未来工業

    異径ソケット

    未来工業
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
    種類ダクト
  • サイドボックス 未来工業

    サイドボックス

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
    仕様化粧シート付ミルキーホワイト色
  • ポールバンドボード 未来工業

    ポールバンドボード

    未来工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
    ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
  • 屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュバンド通し穴
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュバンド通し穴
  • DINレール長穴タイプ 未来工業

    DINレール長穴タイプ

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
    材質アルミ製
  • 情報ウォルボックス鍵付 未来工業

    情報ウォルボックス鍵付

    未来工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
  • 情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き 未来工業

    情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
    付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製ミルキーホワイト
  • ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉

    未来工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
    仕様木板ベース付質量(g)1510有効深さ(mm)106バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150取付スペース3P 60AF×2
  • VE管カバー曲ガリ 未来工業

    VE管カバー曲ガリ

    未来工業
    118税込130
    1個
    翌日出荷
  • 露出スイッチボックス( カバー付) 未来工業

    露出スイッチボックス( カバー付)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
  • クリップ( 樹脂タイプ) VE管用 未来工業

    クリップ( 樹脂タイプ) VE管用

    未来工業
    799税込879
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
    適合形鋼金具(SGK・SGKL)
  • VE台付サドル用スペーサー 未来工業

    VE台付サドル用スペーサー

    未来工業
    719税込791
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    台の高さ(mm)25
  • VE管カバー曲ガリ 未来工業

    VE管カバー曲ガリ

    未来工業
    699税込769
    1セット(10個)
    翌日出荷
    VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
  • VE管分岐 未来工業

    VE管分岐

    未来工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
    ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
  • エントラクイック 未来工業

    エントラクイック

    未来工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
  • 巾木モール 未来工業

    巾木モール

    未来工業(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
    全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
  • 天井モール 未来工業

    天井モール

    未来工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
    適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)カベ白全長(m)2
  • ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( セパレートタイプ)

    未来工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ジャンボモール付属品 未来工業

    ジャンボモール付属品

    未来工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
  • 軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業

    軒下引込キャップアンカープラグ付

    未来工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
    付属品固定用ビス2本付セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付ミルキーホワイト呼び3.5×25
  • ジョイントパックン (吊りボルト用) 未来工業

    ジョイントパックン (吊りボルト用)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
    規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
  • 小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業

    小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
  • ボイド止め金具( 断熱材用) 未来工業

    ボイド止め金具( 断熱材用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(50個)
    当日出荷
    ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。 固定は差し込むだけでOK!
    適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上
  • ケーブルガードテープ 未来工業

    ケーブルガードテープ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。 発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
    厚さ(mm)2