カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 3ページ目
3ページ目: 未来工業のすべての商品

露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
ブレーカボックス
未来工業(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷色ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札)
未来工業(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10枚)ほか当日出荷結束部を穴に通すだけで取り付けられます。色白形角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
単管クランプ (丸フランジ付)
未来工業(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ
換気パイプ用 異径カップリング
未来工業(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付
未来工業(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
モール用スイッチボックス(2ヶ用)
未来工業(8件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。規格2ヶ用適合モール/1~4号側面ノック数10
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
プラモール付属品 エンド
未来工業(2件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から翌々日出荷プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
固定ブロック
未来工業¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌日出荷エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。寸法L(mm)350寸法B(mm)100寸法b(mm)60寸法H(mm)100付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
台付スライドボックス
未来工業(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
未来工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
タイカブラック シールパテ
未来工業(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1色グレー
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50