「ノックス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
種類ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号
規格3ヶ用
側面ノック数10
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
色グレー
Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
種類ノック無
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格(深Ⅰ形)JIS C8435
深さH(mm)54
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!
(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
適合メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け、メーカーセーリスボックス(樹脂製1~3個用)×2個付け、(樹脂製4~6個用)×1個付け
規格3分スタット無
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
メーカー真壁用スイッチボックスの中仕切りに使用します。
ボックス上下の中央ノックが使用可能です!
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管28(MFは除く)
電線管の呼び28(31)
適合ノック径(Φmm)Φ34
関連キーワード
1
2
次へ