54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
ミルキーホワイト 有効深さ(mm)103~113 バンド通し穴
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト 保護等級IPX3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト 保護等級IPX3 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含) 取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)







既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付 ミルキーホワイト色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
ブラック
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉
ブラック 質量(g)1580 有効深さ(mm)140 バンド通し穴 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含) 取付スペースELB:3P100AF×1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150 仕様木板ベース付 質量(g)1510 有効深さ(mm)106 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×2
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210 仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個) オレンジ 有効深さ(mm)150 定格感度電流(mA)30 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷


感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
ミルキーホワイト 適合管VE14・16(1~3方出兼用)
1個
589 税込648
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210 仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ベージュ 有効深さ(mm)147 定格感度電流(mA)30/15 バンド通し穴 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)