カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)のすべての商品
特価

アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応材質銅+PVC色ホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
ローソク球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239税込¥2631個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)74質量(g)8消費電力(W)10口金E12外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個4日以内出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
オール磁器レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥589税込¥6481個当日出荷色ホワイト質量(g)118口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58RoHS指令(10物質対応)対応
光るスイッチコード クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。色クリア質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90口金E26外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.22アズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
テープセンサーライトM
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
折り畳み式トラベルマルチクッカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。 1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ材質シリコン、PP、PC色ホワイト質量(g)約660 (付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-15RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式 3WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
変換アダプタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個当日出荷OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。色ホワイト質量(g)20タイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30アース端子○アズワン品番65-0530-95プラグ形状2Pコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンミニランプ25W形フロスト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-87ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
海外旅行用変圧器240V100W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)738コード長さ(m)0.9定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)340コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V1000
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。色ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷定格電圧(V)100口金E11本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53定格消費電力(W)7.0全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。材質PC質量(g)60コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
個別スイッチ付節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。色ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751セット(2個)5日以内出荷長寿命に設計された電球です。2個入パックです。用途常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)49質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15口金E17定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球FG1E・5Pセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット当日出荷異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ウッドセードクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。質量(g)約470口金E26定格消費電力(W)60までアーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
ローソク球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥199税込¥2191パック(2個)当日出荷長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52色クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)2000電球形状ローソク球質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
LED防犯灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属。取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能材質亜鉛ダイキャスト色ブラック本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブル端子【BS/CS側】アンテナ電源供給可能入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)51全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2500検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光機能調色の可否無し
ソーラーエアコンリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷色ホワイト電源リチウムイン電池3.7V 300mAh本体質量(g)約118本体寸法W約59mm×H約174mm×D約21mm機能ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン)通信方式赤外線(IR)方式定格入力電流(A)DC5V 0.5A環境温度範囲(℃)5℃~35℃動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
ソーラーテレビリモコン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質ABS電源内蔵コンデンサ DC3.8V本体質量(g)約92本体寸法約W60×H175×D18mm通信方式赤外線(IR)方式充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安)ボタン数22定格入力DC5V 0.5A動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
バッテリー内蔵センサー電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,980~税込¥4,378~1個4日以内出荷10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K