絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,976)
- エスコ(1,134)
- テクロック(731)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(705)
- シンワ測定(664)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(388)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

デジタル温湿度計 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥959税込¥1,0551個当日出荷わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用)色ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池ボタン電池CR2025×1電池寿命約10ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルタイマー ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷電池不要のぜんまい式のタイマーです。材質ABS色ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35タイマー設定最大:60分RoHS指令(10物質対応)対応
イチゴタイマー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥959税込¥1,0551個当日出荷1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABS色レッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,888税込¥2,0771個当日出荷今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。材質ABS色ホワイト質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,888税込¥2,0771個当日出荷今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。材質ABS色グリーン質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
サーモカメラ&ディスペンサースタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350