カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)のすべての商品
特価

テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から8日以内出荷USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。テープ幅(mm)約10電源5V/2A以上テープ長さ(m)約2本体質量(g)約97電球の種類LED
テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。テープ幅(mm)約10電源5V/1A以上テープ長さ(m)約1本体質量(g)約65電球の種類LED
アルミ木目ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABS色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥939税込¥1,0331個当日出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個4日以内出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
まとめるチューブ内径6mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥109~税込¥120~1個当日出荷コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。質量(g)29長さ(m)1.5内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629~税込¥692~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
海外旅行用変圧器130V240V1500
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
YAZAWA エコレザーマウスパッド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷日本の職人が丁寧に作り込んだ、高級牛革を使った本革製マウスパッドです。 環境に配慮し、「日本エコレザー基準」に適合したBANTAN(バンタン)を使用しています。 使い込むことで、より革本来の風合いが得られます。 裏面には家具等のすべり止めに使用される素材を使い、ずれにくくなっています。 天然牛革がデスクに高級感を演出し、快適なデスクワークを提供します。 ギフトにも最適です。 【エコレザー】 ・天然皮革であること。 ・排水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革であること。 ・臭気、化学物質(ホルムアルデヒド・重金属・PCP・禁止アゾ染料、発がん性染料の使用制限) および染色摩擦堅ろう度に関する一定の基準を満していること。 上記を満たす皮革のことです。 【BANTAN(バンタン)】 ・厳選された北米ステア原皮を使用し、 古い歴史を持つ皮革鞣しの本場、「播州龍野※」で造られた牛革です。 ・天然皮革本来の風合いを楽しむことができるよう、植物タンニンで丹念に鞣した後、手作業で丁寧にオイルを塗り込んでいます。 ・使い込むほどに深い味わいを楽しめます。 ・世界最高水準の排水処理をもつ産地で製造をしているため、地球にも人にも優しいエコ素材です。 ※播州龍野は清流林田川の豊富な水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、皮革製造に適した地区です。材質(表面/裏面)牛革/ポリ塩化ビニール・レーヨン
国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。質量(g)185出力DC5V(合計3.4A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20USBポート数3コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.3定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。材質PC質量(g)60コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
個別スイッチ付節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。色ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
個別集中スイッチ付節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続が可能です。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別・集中スイッチ付きです。スイッチ個別&集中コンセント形状2Pプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア球10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10口金E12定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドセードクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。質量(g)約470口金E26定格消費電力(W)60までアーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
3Pマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。色白コンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
雷サージ付アンダータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。色ホワイト質量(g)55コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
アンテナ混合分波器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能材質亜鉛ダイキャスト色ブラック本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブル端子【BS/CS側】アンテナ電源供給可能入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
丸型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷付属品USBコード(Type-C)その他常時点灯機能付き材質ABS樹脂電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh本体寸法(mm)Φ80×23本体質量(g)50全光束(Lm)45色温度(K)5700充放電回数500回充電時間(時間)2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)調光の可否なし調色の可否なし
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
作業灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否ありエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応材質アルミ色ホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
バッテリー内蔵センサー電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
スポットライト ショート E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
スポットライト ショート E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)4日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
LEDインテリアクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PC色ホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
2wayクリップマグネットライト(バータイプ)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)色ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2エコロジー商品省エネ
巻取りモバイルタップ3個口0.6m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!材質ポリカーボネート質量(g)110定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまでコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25電源コード(m)0.6耐トラッキングあり
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球