カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10 アーム長:約290 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)4000k(白色)5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。材質ABS+スチール定格電圧(V)AC100口金E11本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セットセット色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ラジオ付き手回し充電ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可付属品ストラップ、USB接続ケーブル材質ABS樹脂色ブラック本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHzエコロジー商品省エネ
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け幅(mm)8コード長さ(m)約1.2(USB)電球の種類LED
ライティングダクト用ミニジョイング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥889税込¥9781個当日出荷ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約57定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100RoHS指令(10物質対応)対応
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
E12中豆レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥329税込¥3621個当日出荷色ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
イチゴタイマー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥959税込¥1,0551個当日出荷1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABS色レッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルマルチクッカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。 鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。 専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP質量(g)約1000消費電力(W)100~130V:250、220~240V:360コード長さ(m)約1(取り外し不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-16RoHS指令(10物質対応)対応満水容量(L)約1.3
乾電池式クリップライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0525-23LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
YAZAWA エコレザーマウスパッド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷日本の職人が丁寧に作り込んだ、高級牛革を使った本革製マウスパッドです。 環境に配慮し、「日本エコレザー基準」に適合したBANTAN(バンタン)を使用しています。 使い込むことで、より革本来の風合いが得られます。 裏面には家具等のすべり止めに使用される素材を使い、ずれにくくなっています。 天然牛革がデスクに高級感を演出し、快適なデスクワークを提供します。 ギフトにも最適です。 【エコレザー】 ・天然皮革であること。 ・排水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革であること。 ・臭気、化学物質(ホルムアルデヒド・重金属・PCP・禁止アゾ染料、発がん性染料の使用制限) および染色摩擦堅ろう度に関する一定の基準を満していること。 上記を満たす皮革のことです。 【BANTAN(バンタン)】 ・厳選された北米ステア原皮を使用し、 古い歴史を持つ皮革鞣しの本場、「播州龍野※」で造られた牛革です。 ・天然皮革本来の風合いを楽しむことができるよう、植物タンニンで丹念に鞣した後、手作業で丁寧にオイルを塗り込んでいます。 ・使い込むほどに深い味わいを楽しめます。 ・世界最高水準の排水処理をもつ産地で製造をしているため、地球にも人にも優しいエコ素材です。 ※播州龍野は清流林田川の豊富な水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、皮革製造に適した地区です。材質(表面/裏面)牛革/ポリ塩化ビニール・レーヨン
T形LED 60W形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
T形LED 40W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ペンダントコードリールΦ65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥339税込¥3731個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.3定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
雷ガード付フロントタップ型2AC+2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。材質ABS色ホワイト質量(g)約70コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400アズワン品番65-0531-03USBポート数2個口プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
ペンダントライトソケットのみ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。質量(g)200口金E26コード長さ(m)1定格消費電力(W)100までRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ネオクールハロゲン100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
トラッキング防止カバーストレートタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。材質PVC色ホワイト本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球32W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
3Pマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。色白コンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ハンドメガホン ミニ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。材質ABS色ホワイト種類ハンドタイプ最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ98×W155本体質量(g)275使用電池単3乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-23RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンセント形状2Pプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷防雨タイプなので軒下などにも設置が可能です。材質アルミ高さ(mm)72電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
LED懐中ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト光源白色LED×1個明るさ(Lm)45エコロジー商品省エネ・長寿命
アンテナケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
ペンダントコードアジャスター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個当日出荷コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
巻取りモバイルタップ3個口0.6m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!材質ポリカーボネート質量(g)110定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまでコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25電源コード(m)0.6耐トラッキングあり
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ