カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

6個口タップクランプ付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷付属品クランプ 2個仕様絶縁カバーあり材質ポリカーボネートスイッチ個別コンセント個数6口コード長さ(m)2本体寸法(mm)44×25×240本体質量(g)370シャッターあり定格容量(W)1500プラグ形状ストレートプラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650雷ガードあり
3個口+3個口タップクランプ付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷付属品クランプ 2個仕様絶縁カバーあり、ブレーカーあり材質ポリカーボネートスイッチ個別&集中コンセント個数6口コード長さ(m)2本体寸法(mm)56×27×166本体質量(g)340シャッターあり定格容量(W)1500プラグ形状ストレートプラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650雷ガードあり
乾電池式クリップライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷材質ABS樹脂品名乾電池式クリップライトセンサータイプ定格電圧(V)DC4.5本体寸法(mm)ヘッド:W55xH15xD70アーム長:200クリップ:W60xH95xD105本体質量(g)154定格寿命(時間)25000連続使用時間連続点灯:75時間(センサーオフ時)58時間(センサーオン時)光源白色LED(交換不可)色温度(K)6500使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/USB電源(別売)光源色昼光色照度(Lux)100(センサーオフ時) / 95(センサーオン時)光束(Lm)25くわえ幅(mm)平行時30演色性(Ra)83
LED流し元灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷付属品電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ材質アルミ+PC色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)570×38×103周波数50/60Hz色温度5,000K(昼白色相当)演色性(Ra)83調光機能なし
LED多目的ミニシーリングライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷付属品木ねじ(2本)、ワッシャ(2個)、絶縁ブッシング(2個)、保護チューブ、ロック用ピン材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)Φ200××81本体質量(g)570定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz光源色昼白色防水性IP54演色性(Ra)Ra85
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷材質アルミ色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)178×178×72本体質量(g)215定格寿命(時間)40000光源LED防水性IP43
USB靴乾燥機
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質ABS色ホワイト消費電力(W)10出力USB:5V/10Wコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約130 (1足)別売付属品USBアダプタ定格入力電流(A)USBーA 5V2A防水性IP53相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×17(1足)
ハロゲンランプ両口金形100Wショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
LED防犯灯自動点滅機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なしエコロジー商品省エネ
コゲ・アブラ一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷溶剤・界面活性剤、アルカリ剤のトリプル効果で強力分解。非毒劇物で強力洗浄。低臭性溶剤配合。すすぎの楽な低泡性。使った掃除用具も水洗いで簡単キレイ。用途レンジ周り、フライヤー、オーブン、ダクトフィルター、鉄板、鍋等に固着した焦げ汚れの除去。鋼板・鉄板・鋳物の焦げ・油汚れの洗浄。成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、グリコール系溶剤、アルカリ剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性アルカリ性内容量(kg)2
ゆで麺一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。安全性も高い為、中和剤などもいりません。麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。用途麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去。ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。?成分高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性酸性タイプ内容量(kg)2
ヨゴレ一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷食品添加物のみの原料のため極めて安全です。希釈倍率により様々な汚れ落ちを可能にしました。洗剤を使わず頑固な汚れを落とし地球環境・人体に安全な洗浄剤です。用途テーブル・カウンター・窓ガラス・鏡。キッチン・トイレ周り・床などの身の周りの清掃。フライヤーなどのアブラ汚れ。電子レンジ・冷蔵庫など、消臭にも。成分炭酸ソーダ・硫酸ソーダ液性アルカリ性
ゲロ一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷生ゴミ等の汚水、嘔吐物等に振りかけるだけで、汚水と悪臭を吸着吸収し、ホウキや掃除機で処理出来ます。強力な消臭効果で汚物等のニオイの処理に効果を発揮します。用途生ゴミ、ゴミ置き場等の汚水処理。広い範囲の悪臭処理。嘔吐物処理成分植物精油、特殊高分子吸収剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)200液性弱アルカリ性
アンテナ分配器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能材質亜鉛ダイキャスト色ホワイト本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75Ω入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
大きなタッチライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)本体質量(g)170全光束(Lm)最大100光源電球色LED×8灯(交換不可)色温度(K)3000検知方式なし直径×高さ(mm)88×145調光の可否3段階調光調色の可否無し
ベッドサイドプッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
四角型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥789税込¥8681個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
マグネットLEDデスクスタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500Kエコロジー商品省エネ
ミニアルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷夜道や防犯用の持ち歩きに便利付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
アルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
ズームアルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
乾電池式人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60