種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)61
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)14~17.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3716
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5
トラスコ品番255-3767
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)73
寸法a(Φmm)56
寸法B(mm)130
寸法C(Φmm)14~17.5
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3724
形状平刃
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番735-9772
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)58
寸法a(Φmm)44
寸法B(mm)105
寸法C(Φmm)12~14
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番409-5995
形状平刃
質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)54
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)13~14.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5
トラスコ品番827-9790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
対応RoHS
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)34
寸法B(mm)75
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
色グレー
種類プラグ
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2
適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
種類ボディ
適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5
結線方式3M端子/M4ねじ
適合プラグ(引掛)MH7038
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)52
寸法B(mm)70
寸法C(Φmm)11~14.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5
トラスコ品番431-5171
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2
結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
関連キーワード