絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
VOICEのロゴ

VOICE

VOICEは、実際に使用される皆さまの現場の声=VOICEを大切にしています。数多くの現場の声に基づいて、本当に必要な機能だけを凝縮し、コストに響く無駄な機能を省き、より多くの皆さまにお使いいただける製品にいたしました。VOICEは、これからもプロの皆さまの「腕」を支え続けます。

会社情報
会社名HEM合同会社
設立2011/03/07
所在地〒173-0037 東京都板橋区小茂根3-12-5 B1F
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICEVOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入VOICE(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100枚)
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-1000VOICE(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入 VOICEVOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入VOICE(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100枚)
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード入数(枚)100
VOICE インクリボンカセット VOICEVOICE インクリボンカセットVOICE(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
用途VOICEタイムレコーダー専用インクリボン対応機種VOICE シンプル機能タイムレコーダー VT-1000/VOICE 集計機能付タイムレコーダー VT-2000/VOICE 高機能自動集計タイムレコーダー VT-3000
VOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入り VOICEVOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入りVOICE(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(80枚)
当日出荷
VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード
種別全締日対応入数(枚)80タイプカード適合機種VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載 VOICEVOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載VOICE(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
21日以内出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデルVOICE(4件のレビュー)
73,900税込81,290
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE タイムカードラック10人用 VOICEVOICE タイムカードラック10人用VOICE(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
タイムカードを収納できる、シンプルなカードラックです。 10人分のカードを収納できます。
用途VOICEタイムカード専用カードラック仕様壁掛けタイプ
VOICE Model T エレベーター三脚 VOICEVOICE Model T エレベーター三脚VOICE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載VOICE(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10~80カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵商品タイプ本体
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICEVOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデルVOICE
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICEVOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載VOICE(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICEVOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデルVOICE
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器 VOICEVOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器VOICE
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデルVOICE
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から22日以内出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE フルハーネス用ランヤード VOICEVOICE フルハーネス用ランヤードVOICE
13,980税込15,378
1本
当日出荷
新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付きVOICE
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICEVOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載VOICE
31,980税込35,178
1セット
22日以内出荷
大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 VOICEVOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器VOICE(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
22日以内出荷
用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICEVOICE ローテーティングレーザー用 三脚VOICE
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICEVOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデルVOICE(3件のレビュー)
取扱い終了
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直1本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデル VOICEVOICE Model G3 3ライングリーンレーザー墨出し器 大矩ライン照射モデルVOICE(1件のレビュー)
取扱い終了
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直2本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載 VOICEVOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載VOICE
取扱い終了
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。急な停電でも安心のバッテリー搭載。無電源状態で約10時間打刻可能。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13印字/2(黒・赤)印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×100枚、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
VOICE フルライン レッドレーザー墨出し器 VLR-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル VOICEVOICE フルライン レッドレーザー墨出し器 VLR-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデルVOICE(3件のレビュー)
取扱い終了
高輝度レーザーダイオードを搭載。ラインの明るさと見やすさを追求したレーザー墨出し器 長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。 発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。 保証期間終了後 全ライン調整を8,000円(税抜き)で承ります。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射モード垂直4本、水平360°、地墨点質量(kg)約1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200直角精度90°±0.012°光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能)水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(全照射時)ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50光出力(mW)2.5以下アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE フルライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル VOICEVOICE フルライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデルVOICE
取扱い終了
最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器 発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射モード垂直4本、水平360°、地墨点質量(kg)約1.4電源(V)7.4/1800mAh リチウムイオンバッテリー寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200直角精度90°±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能)水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(全照射時)ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50光出力(mW)3.3以下アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー墨出し器用 エレベーター三脚 VOICEレーザー墨出し器用 エレベーター三脚VOICE(2件のレビュー)
取扱い終了
用途VOICEレーザー墨出し器専用エレベーター三脚寸法(mm)610~1450(縮長~全長)質量(kg)1.2ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)(エレベーター)290
レーザー墨出し器 専用受光器 VC-50R VOICEレーザー墨出し器 専用受光器 VC-50RVOICE
取扱い終了
用途VOICEレッドレーザー受光器質量(g)約130(9Vアルカリ電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)9 アルカリ電池 006P型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)(対応レーザー)10±1精度(mm)±1以下動作範囲(検出)約2m~25m動作時間約30時間レーザー波長(nm)(対応)515±10センサー感知範囲40mm
グリーンレーザー墨出し器 専用受光器 VC-50G VOICEグリーンレーザー墨出し器 専用受光器 VC-50GVOICE
取扱い終了
用途VOICEグリーンレーザー受光器質量(g)約130(9Vアルカリ電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)9 アルカリ電池 006P型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)(対応レーザー)10±1精度(mm)±1以下動作範囲(検出)約2m~25m動作時間約30時間レーザー波長(nm)(対応)515±10センサー感知範囲40mm
5ライン レーザー墨出し器 VLR-5X メーカー1年保証 4方向大矩照射モデル VOICE5ライン レーザー墨出し器 VLR-5X メーカー1年保証 4方向大矩照射モデルVOICE(6件のレビュー)
取扱い終了
高輝度レーザーダイオードを搭載。ラインの明るさと見やすさを追求したレーザー墨出し器。 長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。 発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射モード垂直4本、水平110°、地墨点電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×195本体質量(kg)約1.3直角精度90°±0.012°光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能)水平ライン精度(mm)±1/10mレーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(全照射時)ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50光出力(mW)2.5以下アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)±1/10m
5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデルVOICE(11件のレビュー)
取扱い終了
最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器。 長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。 発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射モード垂直4本、水平110°、地墨点電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×195本体質量(kg)約1.3直角精度90°±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能)水平ライン精度(mm)±1/10mレーザー安全基準クラス2M動作時間約3時間(全照射時)ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50光出力(mW)3.3以下アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)±1/10m
VOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(ランヤードセット) VOICEVOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(ランヤードセット)VOICE
取扱い終了
新規格【墜落制止用器具の規格】適合!動きやすい「Y型」タイプのフルハーネス! 【超軽量】アルミ合金パーツ仕様!毎日着用するものだから…D環やバックルには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【脱着カンタンワンタッチバックル!】レバーを引くだけでカンタンに着脱できるワンタッチアルミバックルを採用! 【休止フック標準付属】移動中など、ランヤードを使用しないときに掛けられる休止フックが標準付属!追加購入の必要はありません! 【胴ベルト通し標準付属】腰部にベルトを通せる機能を標準装備!ベルト通しオプションを購入することなく、腰ベルトの取り付けが可能です。
最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600ブラック/グリーン種類伸縮式ショックアブソーバの種類第1種/第2種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
VOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(本体のみ) VOICEVOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(本体のみ)VOICE
取扱い終了
新規格【墜落制止用器具の規格】適合!動きやすい「Y型」タイプのフルハーネス! 【超軽量】アルミ合金パーツ仕様!毎日着用するものだから…D環やバックルには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【脱着カンタンワンタッチバックル!】レバーを引くだけでカンタンに着脱できるワンタッチアルミバックルを採用! 【休止フック標準付属】移動中など、ランヤードを使用しないときに掛けられる休止フックが標準付属!追加購入の必要はありません! 【胴ベルト通し標準付属】腰部にベルトを通せる機能を標準装備!ベルト通しオプションを購入することなく、腰ベルトの取り付けが可能です
最大使用質量(kg)100ブラック/グリーンタイプハーネス型(フルハーネス型)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
VOICE オートベース AUTO BASE 自動追尾・リモコン機能搭載 VC-R【レッドレーザー対応】 VOICEVOICE オートベース AUTO BASE 自動追尾・リモコン機能搭載 VC-R【レッドレーザー対応】VOICE
取扱い終了
大人気機種が大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ!持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台付属品専用アルミケース、レッドレーザー用リモンコン追尾受光器、受光器用クランプ、充電用ACアダプター、六角レンチ、取扱説明書質量(g)【オートベース】約390、【リモコン追尾受光器】約142(乾電池含む)電源(オートベース)8.4V 800mAh リチウムイオンバッテリー寸法(直径Φ×高さH)(mm)(オートベース)95×約135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(リモコン追尾受光器)160×54×32周波数(kHz)(リモコン追尾受光器)10±1精度(mm)(リモコン追尾受光器)±1以下機能【自動追尾装置(オートベース)】リモコン追尾受光器対応、【リモコン追尾受光器】レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回、(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)(リモコン追尾受光器)1~15、(リモコン追尾受光器)'15mまで受光距離(リモコン追尾受光器)40mm充電時間(時間)(オートベース)約1時間30分レーザー波長(nm)(リモコン追尾受光器)515±10使用時間(時間)(オートベース)約10適合アダプタ5/8インチ検出範囲(リモコン追尾受光器)約2m~25m
VOICE オートベース AUTO BASE 自動追尾・リモコン機能搭載 VC-G【グリーンレーザー対応】 VOICEVOICE オートベース AUTO BASE 自動追尾・リモコン機能搭載 VC-G【グリーンレーザー対応】VOICE(2件のレビュー)
取扱い終了
大人気機種が大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ!持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台付属品専用アルミケース、グリーンレーザー用リモンコン追尾受光器、受光器用クランプ、充電用ACアダプター、六角レンチ、取扱説明書質量(g)【オートベース】約390、【リモコン追尾受光器】約142(乾電池含む)電源(オートベース)8.4V 800mAh リチウムイオンバッテリー、(リモコン追尾受光器)9V アルカリ電池 006P型寸法(直径Φ×高さH)(mm)(オートベース)95×約135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(リモコン追尾受光器)160×54×32周波数(kHz)(リモコン追尾受光器)10±1精度(mm)(リモコン追尾受光器)±1以下機能【自動追尾装置(オートベース)】リモコン追尾受光器対応、【リモコン追尾受光器】レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回、(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)(リモコン追尾受光器)1~15、(リモコン追尾受光器)'15mまで受光距離(リモコン追尾受光器)40mm充電時間(時間)(オートベース)約1時間30分レーザー波長(nm)(リモコン追尾受光器)515±10使用時間(時間)(オートベース)約10適合アダプタ5/8インチ検出範囲(リモコン追尾受光器)約2m~25m
ACアダプター VOICEACアダプターVOICE
取扱い終了
用途VOICEレーザー墨出し器専用ACアダプター質量(g)約7コード長さ(cm)約150内径(mm)2.1
オートベース【レッドレーザー用】 専用受光器 VC-50RA VOICEオートベース【レッドレーザー用】 専用受光器 VC-50RAVOICE
取扱い終了
用途VOICEオートベース専用レッドレーザー受光器質量(g)約200(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×53×30周波数(kHz)(対応レーザー)10±1精度(mm)±1以下使用距離範囲(m)(自動追尾)1~15動作範囲(検出)約2m~25m動作時間受光モード時:約10時間自動追尾モード時:約6時間レーザー波長(nm)(対応)635±10使用範囲(m)(リモコン)15までセンサー感知範囲40mm
オートベース【グリーンレーザー用】 専用受光器 VC-50GA VOICEオートベース【グリーンレーザー用】 専用受光器 VC-50GAVOICE
取扱い終了
用途VOICEオートベース専用グリーンレーザー受光器質量(g)約200(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×53×30周波数(kHz)(対応レーザー)10±1精度(mm)±1以下使用距離範囲(m)(自動追尾)1~15動作範囲(検出)約2m~25m動作時間受光モード時:約10時間自動追尾モード時:約6時間レーザー波長(nm)(対応)515±10使用範囲(m)(リモコン)15までセンサー感知範囲40mm