VOICE フルライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル

VOICE フルライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル VOICE

最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。

用途基準出し用レーザー墨出し器 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 質量(kg)約1.4 電源(V)7.4/1800mAh リチウムイオンバッテリー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 直角精度90°±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能) 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約4時間(全照射時) ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 光出力(mW)3.3以下 アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1 内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※往復送料はお客様負担となります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18476658 VLG-8X(標準セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット板、 三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
18476667 VLG-8X(本体+三脚セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット板、 三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書、エレベーター三脚
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
18476676 VLG-8X(本体+受光器セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット板、 三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書、受光器
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
18476685 VLG-8X(本体+三脚+受光器セット) 専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット板、 三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書、エレベーター三脚、受光器
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18476658 VLG-8X(標準セット) 58202489 Model G8 Model G8 VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58202489 VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 1セット 73,900 税込81,290 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18476667 VLG-8X(本体+三脚セット) 58250719 Model G8(本体+三脚セット) Model G8(本体+三脚セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250719 VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 1セット 73,900 税込81,290 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18476676 VLG-8X(本体+受光器セット) 58250728 Model G8(本体+受光器セット) Model G8(本体+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250728 VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 1セット 78,900 税込86,790 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18476685 VLG-8X(本体+三脚+受光器セット) 58250737 Model G8(本体+三脚+受光器セット) Model G8(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250737 VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 1セット 79,900 税込87,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする