5,908件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。 塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。 表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。 裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。
用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。 厚さ(mm)0.8±0.05 全長(cm)26 ブラウン 入数(双)1 材質(裏)綿100%メリヤス 材質(表)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ モノタロウ 動画あり
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。 オレンジ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンプ 丸型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)33×33×63 印面サイズ(mm)15
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ折りたたみタイプ 天板厚さ(mm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰具3点お買い得セット モノタロウ 動画あり
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納 材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト ベルト幅(mm)約38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20 有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 動画あり
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様強粘着 成分水溶性のり 使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。 材質上質紙 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート
1パック(2巻)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。 質量(kg)約1.8 材質(本体)樹脂 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 仕様裾ゴムあり 種別パンツ 材質本体/不織布(ポリプロピレン) 機能通気性 質量(g/m2)60 裾幅(cm)約20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ 動画あり
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃)60 ハトメピッチ(mm)約200 ハトメ内径(mm)Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。 適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。 カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして 色(表)ネイビー 材質EVA、化学繊維 色(裏)スカイブルー
1足
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に 材質本体:ABS、磁石:フェライト 高さ(mm)117 質量(g)179 内径(Φmm)85 耐荷重(kg)1.2(参考値) 吸着力(N)49 外径(Φmm)90 磁石寸法(mm)80×19×10
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。 座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 動画あり
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。 適合横型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 仕様一枚物タイプ
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。 重量物の荷崩れ防止に最適。
用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止 材質ポリエチレン 質量(kg/本)約3.5
1箱(6巻)
7,898 税込8,688
当日出荷

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 動画あり
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付 付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジ 抗菌タイプ 波型 モノタロウ 動画あり
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷