3,834件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ

    ワイパー 本体 フロアー用

    モノタロウ(107件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
    用途フローリングやたたみ等の床掃除に。全長(mm)約600~1120質量(g)405材質(グリップ)ABS材質(ハンドル)アルミ合金材質(スポンジ)EVA樹脂材質(ヘッド)ABSサイズ(mm)93×250商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • つづりひも 45cm モノタロウ

    つづりひも 45cm

    モノタロウ(74件のレビュー)
    279税込307
    1パック(100本)
    当日出荷
    32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
    用途書類の分類・整理・保存用材質ポリエステル全長(mm)450先端形状セル先(約15mm)
  • モップ絞り器 モノタロウ

    モップ絞り器

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
    用途清掃用モップの絞り作業に。質量(kg)約1.54グレー容量(L)約11.7材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(ハンドル含):310×375×325(バケツ:306×305×300)材質(タンク)ポリプロピレン(PP)材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • 研磨布シート モノタロウ

    研磨布シート

    モノタロウ(143件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
    用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
  • ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(235件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(6巻)
    当日出荷
    弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ

    プラスチックスプーン 単袋入

    モノタロウ(26件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100本)
    当日出荷
    業務用100本入の使い捨てのプラスチックスプーンです。 1本1本が個包装されていますので衛生的です。
    用途レストランや飲食店などの業務用に最適材質プラスチックアイボリー質量(g)4タイプスプーン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合幅W×全長(mm)35×160
  • 長靴 耐油 白 モノタロウ

    長靴 耐油 白

    モノタロウ(118件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
    用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布靴タイプ長靴
  • 電波掛時計 スタンダード モノタロウ

    電波掛時計 スタンダード

    モノタロウ(135件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ

    面ファスナーセット 強粘着剤付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
  • 内容器 ローラーバケット用 モノタロウ

    内容器 ローラーバケット用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
  • マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ

    マイクロファイバーウエス ミックス品

    モノタロウ(368件のレビュー)
    799税込879
    1パック(1kg)
    当日出荷
    訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
    用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]質量(kg)約1ミックスサイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ区分新品生地の種類マイクロファイバー
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(170件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート モノタロウ

    紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート

    モノタロウ(52件のレビュー)
    199税込219
    1パック(50個)
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 かわいいモノタロウの柄付きです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • HDポリエチレン手袋 片エンボス モノタロウ

    HDポリエチレン手袋 片エンボス

    モノタロウ(125件のレビュー)
    119税込131
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。 はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。 左右兼用タイプ。 使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
    用途食品加工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)約0.012クリア全長(cm)約28エンボス加工片エンボス
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(197件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ

    発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    719税込791
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
    用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • チューブ ポリエチレン製 モノタロウ

    チューブ ポリエチレン製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
    用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
  • ラインテープ モノタロウ

    ラインテープ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • コネクタ 散水ホース用 モノタロウ

    コネクタ 散水ホース用

    モノタロウ(61件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途屋外での散水などに材質ABS+PP接続方式ニップル-ホース使用流体水(常温)
  • ストレーナー モノタロウ

    ストレーナー

    モノタロウ(388件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
    用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ

    デジタル温湿度計 環境目安表示付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
    用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
  • クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ

    クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    769税込846
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中厚手タイプのクリアポケットです。 丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで 長く使うことが出来ます。 コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
    用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PPクリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.08
  • ホワイトボードシート マグネットタイプ モノタロウ

    ホワイトボードシート マグネットタイプ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
    用途ホワイトボードとして材質PET+ゴムマグネット厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • 吸殻缶 モノタロウ

    吸殻缶

    モノタロウ(110件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
    材質ブリキ寸法(mm)約249×249×170容量(L)約8表面処理粉体塗装
  • 安全クッション L字型 モノタロウ

    安全クッション L字型

    モノタロウ(75件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷
    工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • メリヤスウエス 濃色 中古生地 モノタロウ

    メリヤスウエス 濃色 中古生地

    モノタロウ(149件のレビュー)
    299税込329
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
    種別中古材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等)黒などの濃色区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
  • 布テープ 中重梱包用 モノタロウ

    布テープ 中重梱包用

    モノタロウ(118件のレビュー)
    309税込340
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
    用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。タイプ中重梱包用タック(ボールNo.)32主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117粘着力(N/25mm)11.6テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 厚手

    モノタロウ(312件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
    用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
  • 紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ

    紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶

    モノタロウ(295件のレビュー)
    209税込230
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 パルプと竹繊維を配合した商品です。 パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
    仕様4枚重ね材質パルプ、竹繊維厚さ(mm)一層あたり0.12茶色タイプ4つ折り・4枚重ね加工エンボス1枚の寸法(mm)330×350
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ドライバー パワーグリップ モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ

    モノタロウ(312件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク