カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(214)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(577)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(266)
- オフィスサプライ(333)
- オフィス家具/清掃用品(309)
- 切削工具・研磨材(164)
- 測定・測量用品(221)
- 作業工具/電動・空圧工具(458)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(85)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(264)
- メカニカル部品/機構部品(53)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(209)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(117)
- ねじ・ボルト・釘/素材(18)
- 自動車用品(99)
- トラック用品(21)
- バイク用品(15)
- 自転車用品(66)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(98)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(133)
- 農業資材・園芸用品(188)
- 医療・介護用品(18)
- その他(77)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: モノタロウのすべての商品

ホワイトボードマーカー 中字
(226件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷スタンダードな中字のマーカーです。用途筆記用具として成分アルコール系油性インク種別中字(丸芯)材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)18.4線幅(mm)約2.5直径×長さL(Φmm×mm)20×125RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
(99件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
布テープ トラ柄
(105件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンシーラント
(266件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(310mL)ほか当日出荷ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
(91件のレビュー)¥98~税込¥108~1パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
土のう袋 再生 ブルーライン
(532件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(5枚)ほか当日出荷環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。種別再生材使用材質ポリエチレン他色白寸法(横×縦)(mm)480×600再生材使用率(%)80
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
(187件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
バケツ PP製
(135件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
刷毛 ホビー 工作用
(276件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
レジ袋 乳白色
(11件のレビュー)¥99~税込¥109~1パック(100枚)当日出荷中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
除草剤 MCP入り
(416件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(2.2L)ほか当日出荷薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(532件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
替刃 大 カッター用
(366件のレビュー)¥119~税込¥131~1箱(10枚)ほか当日出荷刃幅18mmの標準タイプ。仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
荷締めベルト メタルバックル
(615件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
ブルーシート #3000
(214件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
ふせん紙 カラーアソート 50×15
(85件のレビュー)¥189税込¥2081パック(100枚×5冊)当日出荷用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形色混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク)サイズ小寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
修正テープ
(310件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷修正後すぐに筆記が可能です。材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
台車 折りたたみ式 スチール製
(490件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
トイレ消臭剤 ビーズタイプ
(206件のレビュー)¥169税込¥1861個(300g)当日出荷用途トイレ内の芳香、消臭に。成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350使用場所トイレ使用期間(ヶ月/常温)約1~2商品タイプ本体
ポリエチレン手袋 内エンボス
(127件のレビュー)¥189税込¥2081箱(100枚)当日出荷ポリエチレン製使い捨て手袋。 内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。 左右兼用タイプ。用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン(CPE)厚さ(mm)約0.045色クリア全長(cm)約28エンボス加工内エンボス
リチウムグリース
(268件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。用途各種機械の軸受け、摺動部などに。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
(59件のレビュー)¥1,598税込¥1,7261パック(750g)当日出荷気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET色半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプボトル種類飴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200製品質量(g)750原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式
(65件のレビュー)¥409税込¥4501パック(100枚)当日出荷取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。 排水口・三角コーナー兼用。用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
塩分補給タブレット パイン塩味
(11件のレビュー)¥899税込¥9711袋(620g)当日出荷こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。質量(g)620寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×380×60名称清涼菓子賞味期限製造日より365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味パイン塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.93kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.12g
アルカリ乾電池 角形9V
(208件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年寸法(mm)約48×約17×約27タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
(93件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷オリジナル製法により、衛生面を考慮して手首部から1枚ずつスムーズに取りやすい包装をしており、ストレスなく内箱から商品を取り出せます。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りで、便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
メリヤスウエス 中古生地
(194件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1kg)ほか当日出荷家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)種別中古材質Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー色雑色(パステル系)区分中古質量(g)約100(1枚あたり)寸法(cm)約30~60角工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。
ストッパー PPバンド用
(151件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(1000個)当日出荷手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン色乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応
PPひも
(213件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
アルミホイル
(149件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻当日出荷通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合