カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- EBM(江部松商事)(27)
- IKO(日本トムソン)(17)
- NOK(21)
- NSK(日本精工)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TKG(19)
- TRUSCO(20)
- YSK(山脇産業)(12)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- アズワン(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- エスコ(68)
- ノーブランド(12)
- ミヤコ(9)
- 大阪魂(71)
- 岩田製作所(9)
- 日東工器(13)
- 未来工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
「Φ58」の検索結果
特価

オイルフィルター
(8693件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)当日出荷日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
プラカップ
(18件のレビュー)¥729税込¥8021パック(50個)当日出荷中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
エアーコイルホース
(235件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
ハンマー ゴム製 黒
(78件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(200個)当日出荷直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン直径(Φmm)ワッシャ:約58種類U字型ピン太さ(mm)約3.5
サクションホース
(40件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。用途土木・農業ポンプ用材質PVC色透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(22件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アイスカップ FSC(R)認証製品
(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷内側・外側にPEコーティングされたにじみにくいフードカップです。 季節に関わらず、様々なシーンでご使用いただけます。 FSC認証製品です。用途デザート用に。 お惣菜用に。 テイクアウト、ストック用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C183832
高圧用カプラー ソケット
(23件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
三脚 平面式 アルミ製
(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9色オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
タイロットエンドブーツインストーラー
(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(8個)当日出荷圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用
ダイヤルゲージ 0.001mm
(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)107質量(g)100測定範囲(mm)0~1目量(mm)0.001外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
深溝玉軸受 6800番台 開放形
(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800