10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁裏探知器 モノタロウ 動画あり
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットポケット 掲示用見出し付き モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。 正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として 半透明 仕様見出し用紙サイズ:103×87mm 材質ポリスチレン 質量(g)194 本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92 耐荷重(g)約500
1個
649 税込714
当日出荷

ワークチェア PVCラバータイプ フットステップ付き モノタロウ 動画あり
座面下にある円形レバーでどこの位置からでも昇降操作が可能です。 厚みのあるクッションでしっかり座れます。 水や汚れもさっと拭き取りできるPVCレザー生地。 腰掛時に便利な高さを調整できるフットステップ付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 幅(mm)410 質量(kg)7 ブラック 高さ(mm)730~975 奥行(mm)430 キャスターなし 張地ビニールレザー(PVC) 背もたれなし 台座寸法(mm)390×390×82 座高(mm)580~825 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)350×350×70
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オシッコを素早く固めニオイを包みます。 小さくどこでもご使用になれます。 受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。 ファスナーで密封できます。
用途災害、非常時用や車中、寝床、外出中に 付属品ポリ袋3枚(黒) 材質(受け口)PE、(本体)PET、LDPE、ポリアクリル酸ナトリウム、(ポリ袋)LDPE ブルー 容量(mL)約600 質量(g)18×3 寸法(高さH×幅W)(cm)24×14 使用可能回数3回分 取扱説明書(0.5MB)
1袋(3枚)
449 税込494
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途消火器の設置場所に 材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装) タイプコーナー型 種類スタンド型 高さH(mm)600 奥行D(mm)200 幅W(mm)200
1個ほか
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)