カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空圧工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(1,023)
  • NEG(日電理化硝子)(413)
  • エスコ(230)
  • NSK(日本精工)(185)
  • SMC(177)
  • AMPHENOL(135)
  • レニショー(119)
  • トレード(102)
  • 第一測範(101)
  • NORGREN(96)
  • SK11(94)
  • PISCO(ピスコ)(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • フエニックス・コンタクト(63)
  • CKD(56)
  • NORCOMP(55)
  • StarTech.com(50)
  • ベン(49)
  • SICK(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ トレイ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー剥がし トレーサー ギア型 モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型モノタロウ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウステッカー剥がし トレーサーモノタロウ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000
マグネットハンガー 片面 モノタロウマグネットハンガー 片面モノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
あらゆる金属製品を吸着できます。 片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能
用途工具・部品整理に材質酸洗鋼板+PPコーティング幅(mm)23全長(mm)450高さ(mm)20質量(g)約622吸着力(N)98マグネット部寸法(mm)395
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(9件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(64件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウエアーインパクトドライバー ストレート型モノタロウ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)実用トルク(N・m)25
ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプモノタロウ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
全ねじレンチ モノタロウ全ねじレンチモノタロウ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
内ネジホースニップル モノタロウ内ネジホースニップルモノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(155件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
パーツボックス 小型 モノタロウパーツボックス 小型モノタロウ(46件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付 モノタロウ作業椅子 キャスター・樹脂トレー付モノタロウ(191件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(57件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネット ハンガー 両面 モノタロウマグネット ハンガー 両面モノタロウ(67件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470幅(mm)22高さ(mm)22質量(g)850吸着力(N[kgf])100[10]以内マグネット部寸法(mm)432
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら