12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装ポリ完封
1パック(100膳)
249 税込274
当日出荷

1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質 長さ(mm)200 タイプ丸箸 包装ポリ完封
1パック(100膳)
299 税込329
当日出荷

割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。 丈夫でしなやかな使い心地です。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質 長さ(mm)210 タイプ天削
1パック(100膳)
319 税込351
当日出荷

割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。 アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。 材質アスペン 長さ(mm)203 タイプ元禄 包装
1パック(100膳)
219 税込241
当日出荷

割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻 モノタロウ 動画あり
帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。 真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。
寸法(cm)24 材質 タイプ卵中箸 仕様白帯
1パック(100膳)
679 税込747
当日出荷

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受 付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個 材質ステンレスSUS304 仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1.7
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷