124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 特性超強力 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットシート マットタイプ モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。 特性超強力 メタリック 材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16 保持枚数約15枚
1パック(5個)
369 税込406
当日出荷

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ30×10 直径(Φmm)30 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(6個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)約2(垂直) 特性超強力 材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
1個
319 税込351
当日出荷

マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に 質量(g)約1137 吸着力(N)11.6 サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)300×113×130
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に 材質本体:ABS、磁石:フェライト 高さ(mm)117 質量(g)179 内径(Φmm)85 耐荷重(kg)1.2(参考値) 吸着力(N)49 外径(Φmm)90 磁石寸法(mm)80×19×10
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット 寸法(mm)100×300 厚さ(mm)1
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性強力 仕様片面粘着剤付 材質異方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 動画あり
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。 商品タイプ粘着テープ付 サイズ(mm)100×300 寸法(mm)10×20(1ピースあたり) 仕様表面磁束密度:380以上 使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。 材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート 厚さ(mm)0.8 吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
269 税込296
当日出荷

ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ 動画あり
ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
商品タイプボード 厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙 寸法(mm)200×300×0.25 質量(g)46 取扱説明書(0.9MB) 商品タイプ粘着剤付
1枚
349 税込384
当日出荷

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質ステンレス 質量(g)16 使用範囲(mm)127~642 吸着力(N[kgf])6[0.6] 先端径(Φmm)7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g)68 使用範囲(mm)165-855 吸着力(N[kgf])35[3.5] 先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズM8×1.25 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ 動画あり
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ40×13 直径(Φmm)40 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(4個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 動画あり
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として 材質AS樹脂/ネオジウム磁石 寸法(mm)20×160 厚さ(mm)5 質量(g)15 保持枚数A4コピー用紙約12枚 特性強力
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス 質量(g)30 使用範囲(mm)147~613 吸着力(N[kgf])22[2.2] 先端径(Φmm)14
1本
429 税込472
当日出荷