膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)
仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
種別ラッセル編
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。
材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)
全長(mm)275
質量(g)880
刃幅(mm)17.5
最大開口(mm)50
差込角(DR)3/8(9.5mm)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モノタロウの両面ハトメパンチWHPに必要な専用コマです。
用途両面ハトメパンチのコマとして。
付属品抜き棒
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)190
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)700
装着マンドレル合金鋼
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)240
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
開口寸法(mm)14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに
材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄
全長(mm)173
質量(g)340
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)58.5
使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に
厚さ#2000相当
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
色ブルー
長さ(m)100
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合Φ16、Φ16.8、Φ20
材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16
タイプ2回押し
取扱説明書(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
2000番相当のブルーシートです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#2000
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ12
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に
寸法(mm)400×400(正方形)
材質PVC
厚さ(mm)約0.2
色レッド
質量(g)約56
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ホワイト
厚さ#3000
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)2
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)80
キャスター自在車×4個
床面高さ(mm)85
荷台寸法(幅)(mm)285
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)420
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ブラック
厚さ#3000
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー
仕様継ぎ目あり(1本)
種別2ウェイ
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)2
色ブルー
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)80
キャスター自在車×4個
床面高さ(mm)85
荷台寸法(幅)(mm)285
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)420
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ダークグリーン
厚さ#3000
特性耐候
大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途大型トラック荷台カバー
付属品なし
種別トラックシート(高積み用)
厚さ(mm)約0.5
色グリーン
ハトメピッチ(cm)約100
生地エステルハンプ
ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。
用途チェーンの切断作業に
質量(g)280
ハンドル長さ(mm)130
ピン径(Φmm)3
使用チェーン25~60
開口幅(mm)18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)2
色グリーン
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)80
キャスター自在車×4個
床面高さ(mm)85
荷台寸法(幅)(mm)285
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)420
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#1300相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ約12
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ