493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単組立方式にリニューアル! アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。 材質アルミニウム ブラウン(表面塗装) 耐荷重(kg)約200(片足側:約100) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。 材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン (本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm)25 羽根厚さ(mm)0.16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm)約18.7 仕様4桁ダイヤル可変式 材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体)アルミニウム タイプ4段 吊径(mm)約Φ6.3 ロックダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm)約38 取扱説明書(1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど 耐熱温度(℃)約200 材質100%コットン 全長(mm)300
1枚
599 税込659
当日出荷

剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)1000×1300
1個
309 税込340
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書(1.8MB) 収納寸法・奥行(mm)245 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)255
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様光沢なし 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18(対鉄) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519 税込571
当日出荷

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)70 仕様折りたたみハンドル付タイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書(1.8MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・幅(mm)284 天板寸法・奥行(mm)160
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.7 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)440×295×335 内形寸法(mm)410×250×290(240+50) 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)290(240+50) 有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
欠品中

ベランダ等の段差を解消できるステップ。 お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。 材質アルミ 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×530×320 下段高さ(mm)168 上段高さ(mm)320 最大使用荷重(kg)100
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 動画あり
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に 使用電池単三電池×1個(別売) 材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ19.5×93.5 質量(g)26(電池含まず) 全光束(Lm)12 照射距離(m)約13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12
1個
特価
219 税込241
当日出荷

アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質アルミニウム合金 全長(mm)204 質量(g)195 最大開き(mm)68
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ベランダ等の段差を解消できるステップ。 お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。 材質アルミ 段数1 最大使用荷重(kg)100
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。 寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)900×2100
1個
389 税込428
当日出荷

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 動画あり
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付 付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)