「アルミ c」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
欠品中
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
用途チューブカッターの替刃として
外径(Φmm)18.5
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。
ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。
ブレードをワンタッチ装備できます。
(固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに
材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)
幅(mm)8
全長(mm)135
質量(g)42
適合軸径(Φmm)2.6
材質(刃)HSS鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途ミニチューブカッターの替刃に
適合218-N用
厚さ(mm)4.3
質量(g)約3
外径(Φmm)18.5
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード