ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード