「エア エルボ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード