「エアセット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
推奨使用油ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径1/8
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)150
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.7MB)
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)300(本体)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。
付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
本体質量(kg)1.46
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8
空気接続口PT1/4
空気消費量(L/本)1.1
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.8MB)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
エアーリベッターセットM-6303K用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合エアーリベッターセットM-6303K
セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×2、4.0×2、4.8×1)、ジョーケース×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:210
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)600
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途モノタロウ エアータッカー用の交換部品
適合M17、M425
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:148
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属!
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:460、カップ:309
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)300
使用周囲温度(℃)-25~55
フィンガープロテクトの有無無し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)本体:390、カップ:159
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.4MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225
容量(mL)900
セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)約130
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)390
供給方式吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)約180
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)390
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吸上式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)460
供給方式吸上げ式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
重力式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約230
パターン開き(mm)180
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)460
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)2.2以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード