22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
2,698 税込2,968
当日出荷

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)350×350 ホワイト 厚さ(μm)40 伸び(%)200 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa)12
1シート(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 質量(g)約28 ねじ径G1/4 関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ 動画あり
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm)210、300、460、610 質量(g)140、320、520、680 軸長(mm)95、180、320、475 先端幅(mm)10、15、17、18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 動画あり
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェイスシールド付ヘルメットです。 シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 材質ABS樹脂 質量(g)約530g 種類アメリカン 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149 シールドあり 材質(シールド)ポリカーボネート 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 適合頭囲(cm)54~61 通気孔あり 名入れ ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用 シールド色クリア
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ版 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5 取付方式シール/ステッカー 表示内容非常口用 形状標識 輝度高輝度 認定番号HP-051 仕様緑/白抜き RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状メネジ取付用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取り付け用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)