「エアー 継手 エルボ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
関連キーワード