樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ツインハンマーです。
実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)746
実用トルク範囲(N・m)260~650
仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)145
質量(kg)1.6
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)124
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅60×高さ237
全長(mm)237
質量(kg)1.16
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)27~231
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
実用トルク範囲(N・m)310~475
最大トルク(N・m)540
仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)95
質量(kg)1.1
タイプシングルハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)96
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1288/15秒
実用トルク範囲(N・m)350~950
仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)181
質量(kg)2.14
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.4MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)205
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
実用トルク範囲(N・m)405~1085
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)191
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19[3/4]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
実用トルク範囲(N・m)570~1180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)160
質量(g)650
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用ホース径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
関連キーワード