カテゴリ

  • タイヤ・足回り(6)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 近藤製作所(15)
  • BeHAUS(8)
  • 近畿製作所(6)
  • IZUMI(5)
  • 旭産業(エアーゲージ)(3)
  • 東洋金属(コンドル)(2)
  • SUN UP(2)
  • 伊藤金属工業所(2)
  • TIPTOP(1)
  • HKH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーチャック クローズタイプ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウエアーチャック ホースニップルタイプモノタロウ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ホースニップルタイプのエアーチャックです。 米式バルブの車両専用。
用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8
タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウタイヤ エアーチャック 兼用型モノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウタイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプモノタロウ(19件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウエアーチャック ショートタイプ 自転車対応モノタロウ(38件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65最高使用圧力(MPa)0.7常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気タイプクローズ接続方式ワンタッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合タイヤバルブ英式
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウタイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型モノタロウ(63件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤエアーチャック グリップタイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤ エアーチャック グリップタイプモノタロウ(36件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら