一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
関連キーワード