72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

ネット 遮光用 ハトメ付 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安) 仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔) 種別ラッセル編
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。 材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ) 全長(mm)275 質量(g)880 刃幅(mm)17.5 最大開口(mm)50 差込角(DR)3/8(9.5mm)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用 セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 適合サイズ420~630(ドライブチェーン) 取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。 適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(6セット)ほか
特価
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチストリッパー モノタロウ 動画あり
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2)0.13~6 全長(mm)210 質量(g)370 切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書(6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ#3000 引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー 仕様継ぎ目あり(1本) 種別2ウェイ 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーシート ♯3000 モノタロウ 定期注文
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ#3000相当 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメ内径(mm)Φ約12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウ 定期注文
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。 厚さ#3000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 材質ポリエチレン 長さ(m)100
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシート ロール #2000 モノタロウ 定期注文
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に 厚さ#2000相当 形状ロールタイプ 種別ハトメなし ブルー 長さ(m)100
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エアーリベッター モノタロウ 動画あり
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm)14 高さ(mm)300 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4 関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アタッチメントリベッター モノタロウ 動画あり
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄 全長(mm)173 質量(g)340 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)58.5 使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途大型トラック荷台カバー 付属品なし 種別トラックシート(高積み用) 厚さ(mm)約0.5 グリーン ハトメピッチ(cm)約100 生地エステルハンプ ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーシート ♯2000 モノタロウ 定期注文
2000番相当のブルーシートです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ#2000 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)Φ12
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。
用途チェーンの切断作業に 質量(g)280 ハンドル長さ(mm)130 ピン径(Φmm)3 使用チェーン25~60 開口幅(mm)18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

トラックシート エステル帆布 モノタロウ 動画あり
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキつば出し工具 モノタロウ 動画あり
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16 タイプ2回押し 取扱説明書(0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

トラック等の積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)です。ハトメが付いていますのでロープ等で取り付ける事が出来ます
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備等に 寸法(mm)400×400(正方形) 材質PVC 厚さ(mm)約0.2 レッド 質量(g)約56
1個
339 税込373
当日出荷

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.3MB) アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウ 動画あり
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手 ストローク(mm)19 全長(mm)260 質量(kg)2.07 高さ(mm)324 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法 リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ 取扱説明書(3.9MB)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

エアーリベッター 油圧式 モノタロウ 動画あり
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ 取扱説明書(6.2MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)