鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)295
質量(g)234
種類溶接用ハンマー
刃幅(mm)21
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
形状丸
材質炭素工具鋼
タイプ単目
日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。
材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
用途クーラントホースの接続・分離作業に。
材質アルミダイカスト
全長(mm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード