R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ蛍光剤入り
容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
冷媒の種類R134a
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
関連キーワード